SY124A-5LNU 3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY124A SMC 20325175

3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY124A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20325175 品番 SY124A-5LNU
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC 24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ リード線なし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 配管口径(-) サブプレートなし 作業手順(-) ノンロックプッシュ式 流量(A) 大流量タイプ CE-対応品非適応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする