SY123-5G-PM3-Q 3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123 SMC 20325455

3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20325455 品番 SY123-5G-PM3-Q
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
リード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mm ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 定格電圧(V)(5) DC 24 使用流体空気 配管(P) PRAポート直接配管用 作業手順(-) ノンロックプッシュ式 流量(-) 標準 CE-対応品適応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする