SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20325464
品番
SY123-5LZ-PM3-F-Q
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm
ブラケット
(F) ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC 24
使用流体
空気
配管
(P) PRAポート直接配管用
作業手順
(-) ノンロックプッシュ式
流量
(-) 標準
CE-対応品
適応
CADデータダウンロード