竹虎
竹虎の 固定帯
竹虎の その他固定帯
ヤイック
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20326443
品番
034243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
強力弾性素材と立体デザインが腰部を適確にサポートします。
補助ベルトにより腹圧をさらに上昇させます。
金属ステーが効果的にサポートします。
サイズ
M
幅(cm)
(前部)14、(後部)23
腰廻り(cm)
75〜90
ステー(本)
2
材質(ステー)
アルミ
仕様
金属ステー付、補助ベルト付き