DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装ドア
DAIKEN(旧:大建工業)の 引戸
ハピアベイシス片引ドア01タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20333888
品番
VAD01-14MT-FNA7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
有効開口(mm)
782.5
扉寸法(mm)
819×2002
セット内容
角座引手
色
ティーブラウン
本体高さ(mm)
2002
本体幅(mm)
819
注意
※枠は別売りです。