DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアベイシス無目枠固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
内容量
1本
注文コード
20335105
品番
MT7265-43MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2100
色
ダルブラウン
タイプ
縦用
基材
MDF
表面
オレフィンシート
見込D(mm)
184
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。