ハピアベイシス無目枠固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20335342 品番MT7266-53MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2100 ダルブラウン タイプ横用 基材MDF 表面オレフィンシート 見込D(mm)194
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※窓枠・浴室枠等、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする