ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
通り芯表示板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20338246
品番
346-541
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
遠くからもハッキリ見えます!
文字内容
N
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(4mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
738-7334
寸法(mm)
300×300×2厚
質量(g)
90
注意
※社名入れはできません。