タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNMG*E-FW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
20339743
品番
DNMG110408E-FW T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
形状
ひし形 55°
材質
T9115
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
ネガ 0
チップブレーカ
FW
用途
旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
仕様
両面タイプ
勝手
ニュートラル
分類
CVDコーティング
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼
送り速度(mm/rev)
0.2〜0.4
材種
T9115
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
0.5〜1.5
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(DNMG1504□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20339743
DNMG110408E-FW T9115
31344286
DNMG110408E-FW T9215
チップ DNMG*E-FW
タンガロイ
1箱(10個)
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です