※実物は蛍光色です

135mm×390mm POP用紙 イルミカラー モノタロウ 20340644 135mm×390mm POP用紙 イルミカラー モノタロウ 20340644

POP用紙 イルミカラー

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード20340644 品番135mm×390mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

サインペンで書き込めるPOP用紙です。

材質蛍光紙(2ヶ所テープ付) サイズ 寸法(縦×横)(mm)135×390 イエロー 用途中古車展示等、内窓に貼るポップに。
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
※直射日光が当たる場所など、使用状況によっては色あせる場合があるので注意して下さい。
※オレンジ,ピンク,レッドは実物は蛍光色です。
※油性のマジックの種類によっては、用紙表面の蛍光インキを溶かしてしまい、ペンに付着してかけなくなる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:407
RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20340644
2021-12-14
用途:
中古車の展示用
自動車・二輪車・自転車関連業

全く文字が書けない。印刷してもうまく乗らない等の状態になってしまう。
以前までの紙であれば、マッキーなどで書くことができたが
今の紙は蛍光を吹き付けているようで、まったく書けない。
さらに、使用後のマッキーにも付着して取るのが大変だった。

次回より別の商品にします。

1人が参考にしています
対象商品:
20340592
2020-04-13
用途:
自動車ガラスに貼り着け広告
自動車・二輪車・自転車関連業

色焼けも比較的に遅くガラスに貼った後も剥がれ落ちたりまた逆に剥がす時の苦労も少なく粘着度が強すぎず弱すぎず丁度良い。

対象商品:
20340592
2017-08-28
用途:
中古車のフロントガラスへ
株式会社ライン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何も問題なく使用できています。色も良く出ていて良いです。

対象商品:
20340678
2021-06-20
用途:
販売車輌のPOP
株式会社JOINT JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前のはなかったのですが、今回のはグリーン以外すべて剥がれ落ちます。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
20340592
2016-10-27
用途:
中古車販売のPOPに
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に使っていた物と変わりなく使えています。

対象商品:
20340653
2018-01-14
用途:
中古車展示に
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューを見て心配して少量購入して使用しましたが、テープ剥がれも色落も無く、何の問題もなく使えてます!安いしリピ決定です!

2021-01-30
用途:
車両販売ポップ
有限会社オートライフ栃木 様

普通のマジックで書けない苦労する、モノタロウさん何で書けばよろしいでしょうか?安くないのに失敗しました。

1人が参考にしています
対象商品:
20340592
2020-12-27
用途:
中古車のPOP
自動車・二輪車・自転車関連業

レーザープリンターで印刷すると、うまくトナーが写らないですね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする