※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20341378 品番AFG-2012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は付属品・インターフェースなど15種類から選べます 他の種類を見る

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。

質量(kg)約2.5 出力0.1Hz〜12MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×100×293 機能周波数スイープ:- 周波数カウンタ- 変調方式-
関連資料:
注意
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20341378 AFG-2012 00697086 AFG-2112 任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1台 68,980 税込75,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする