※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、BNC-BNCケーブルGTL-110 インターフェースGPIB、RS232、USB 注文コード20341423 品番AFG-3051
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は付属品・インターフェースなど15種類から選べます 他の種類を見る

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。

付属品ユーザーマニュアル、電源コード、BNC-BNCケーブルGTL-110 質量(kg)約5 電源電圧AC100V〜240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×142×346(突起物含む) 分解能1μHz 機能スイープ・変調機能、周波数カウンタ 出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、DC、Sin(x)/x、指数上昇、指数下降、負のランプ波 インターフェースGPIB、RS232、USB 周波数範囲1μHz〜50MHz 保存温湿度範囲保存温度:-10℃〜70℃、相対湿度:≦90%(0℃〜35℃)、相対湿度:≦70%(35℃〜40℃) 波形16ビット、200MS/s、1Mポイントの任意波形 動作高度:最大2000m 最大消費電力(VA)約65 使用環境条件屋内 オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω終端)/±10Vpk AC+DC(オープン回路) メモリー機能保存・呼出:10グループ RoHS指令(10物質対応)対応 周波数カウンタ スイープ機能直線または対線スイープ、上昇または下降スイープ。スイープ時間:1ms〜500s、開始/ストップ周波数:100μHz〜80MHz(AFG-3081)/50MHz(AFG-3051) 変調方式
関連資料:
注意
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする