曜日別特売
AFG-3081 任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20341432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード20341432品番AFG-3081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。

電源電圧AC100V~240V、約65VA機能スイープ・変調機能、周波数カウンタ周波数範囲1μHz~80MHz
関連資料:
注意
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする