一般的な直流モータの電流波形観測は2chオシロであれば十分でこのデジタルオシロスコープであればコストパフォーマンス的にもちょうど良かったです。
その他の基本性能は4chとして使用しているDCS-1054Bと比較しても遜色ありません。
約1年4カ月使用し、現在までトラブルはありません。使用法としては、現場で波形データ(BMP)をUSBメモリーに保存し、事務所でパソコンから書類に添付しています。本体が小さいので、狭いところや高いところでの使用が楽で、操作性、耐久性ともに不満はありません。ただし、本体に時計機能がないせいか、波形データファイルに保存時の日付と時刻が反映されないので、後日、ファイルを検索するときのために、ファイル番号を控えておく必要があります。そのため、星を一つ減らしました。価格は安いと思います。ケースは高いです。