テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定その他関連用品
交流電子電圧計 GVTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20343338
品番
GVT-417B
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
感度:300μV〜100V、12レンジ
平均値検波の実効値表示
周波数帯域:10Hz〜1MHz
入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
適合機種
1ch、交流電圧:300μV〜100V、周波数範囲:10Hz〜1MHz周波数範囲
付属品
取扱説明書、電源コード、テストリード
質量(kg)
約2.7
測定範囲
(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB〜+40dB、(dBm)-70dBm〜+40dBm
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×210×295
電源電圧(V)
AC100±10%、50/60Hz
周波数特性
10Hz〜1MHz
入力インピーダンス
1MΩ、50pF以下
歪率(%)
≦2(フルスケールにおいて)
確度
フルスケールの±3%以内(1kHz基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
AC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)
入力電圧
300μV〜100V
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。