LSA-330 電子負荷装置 LSAシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20343767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子負荷装置 LSAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20343767 品番LSA-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

3.5インチのカラー液晶搭載
定電流、定抵抗、定電力、定電圧、動作モードを搭載
外部コントロール機能
マスター・スレープ並列運転が可能
条件分岐が可能なシーケンスコントロール機能搭載
オプションでGP-IB、USBおよびRS-232Cのインターフェースに対応

質量(kg)約5.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×383 入力330W/150V/66A
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする