※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低ノイズハイブリッド直流安定化電源 PDS-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20344293 品番PDS20-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

低ノイズスイッチング直流安定化電源
出力ノイズの小さいスイッチング+ドロッパのハイブリッド方式
OUTPUT OFFタイマー機能
マスター・スレープ動作
電圧・電流微調整機能
シーケンス機能:最大1000ステップ
GP-IB、RS-232C、USB、LANの各オプションボード
ワールドワイド対応AC入力

出力電流(A)0〜18 出力電圧(V)0〜20 質量(kg)約5.2 出力20V/18A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×364 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする