※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低ノイズハイブリッド直流安定化電源 PDS-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20344318 品番PDS36-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

低ノイズスイッチング直流安定化電源
出力ノイズの小さいスイッチング+ドロッパのハイブリッド方式
OUTPUT OFFタイマー機能
マスター・スレープ動作
電圧・電流微調整機能
シーケンス機能:最大1000ステップ
GP-IB、RS-232C、USB、LANの各オプションボード
ワールドワイド対応AC入力

出力電流(A)0〜10 出力電圧(V)0〜36 質量(kg)約5.2 出力36V/10A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×364 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20344318 PDS36-10A 61580744 PDW36-10SG 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1個 179,800
欠品中
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする