※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流安定化電源 PSSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20344668 品番PSS-2005R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

低リップル低ノイズのドロッパ方式
高分解能:10mV/2mA
保護機能:OVP、OCP、OTP
アラームブザー内蔵
RS-232CまたはGPIBモデル

出力電流(A)0〜5 出力電圧(V)0〜20 質量(kg)約4.8 出力20V/5A 電源電圧AC100V/120V/220V±10% AC230V-6/+10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×129(142)×300(318) インターフェースRS-232C RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20344668 PSS-2005R 75197983 PPX20-5 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1台 139,800 税込153,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする