安全試験機用スキャナボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種STW/GPTシリーズ用 スキャナボックス 8ch(HV) 注文コード20345718 品番STW-S1
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は適合機種2種類から選べます 他の種類を見る

STW-9900/9800シリーズ専用
8ch/unitHV端子
ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC
GB:40A(STW-32only)
PASS/FAIL LED 表示
マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能

適合機種STW/GPTシリーズ用 スキャナボックス 8ch(HV) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする