ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20347197 品番 THB-H-GN
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

厚さ(mm)50 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)137 寸法(幅W×長さL)(mm)55×100 材質(毛)PBT 縦(mm)160 横(mm)50 用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに トラスコ品番759-6073 グリーン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16292754
2022-05-07
用途:
水稲育苗洗浄洗浄
農・林・水産業

他社の同様のブラシも使用しましたが、ブラシのコシ、握りやすさから作業時間の短縮及び手の疲労感の軽減を感じます。

対象商品:
16292763
2019-05-12
用途:
ステンレス台の洗浄
製造業

着色ブラシの商品の中では対費用効果は良いですね
次回もまた購入したいと思います

対象商品:
16292754
2018-02-27
用途:
備品の洗浄時

握りやすい形で、しっかりとブラッシンッグができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする