パイプブラシ(HACCP対応)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20347242 品番 TPB-L-GN
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

使用場所排水口まわり 用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに トラスコ品番759-6120 材質本体:スチール、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)60 グリーン 質量(g)95 縦(mm)600 横(mm)60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16292632
2021-05-09
用途:
排水口掃除
金融・保険業

しっかりした作りで大変使いやすいです。
欲をいえば取っ手の収縮機能があれば最高だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする