※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
20352186
品番
SYJ3120-5LNU-M3-Q
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード