※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3123
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20352308
品番
SYJ3123-3L-M3
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(3) 110 AC [115 AC]
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
CADデータダウンロード