スタンダードシルバーNO.15

(31件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 20352797 品番 No.15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
耐熱温度300℃〜600℃まで各温度ごとに取り揃えています。

タイプ油性 仕様ツヤ消 用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
製缶製品の塗装
株式会社高野工業所 様 (製造業)

今まで買っていた値段で買えたので助かりました。
品質も全く問題ありませんでした。

対象商品:
20352806
2023-09-08
用途:
自家用車のマフラー塗装
サービス業

自家用車のマフラーに刷毛塗りしました。届いて直ぐに塗りましたが、伸びも良く薄めずに使用でき良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37599615
2022-08-28
用途:
配管塗装
教育・研究機関

耐熱温度を参照し,この品を選定しました.他の温度系については,同系列で適したものを使用しています.

対象商品:
20352806
2022-01-11
用途:
石油ストーブの天板
その他業種

石油ストーブの天板に塗装しました。塗装後2日程乾燥して使用しました。
耐熱が300度なので少し心配ですが、数日の使用では、大丈夫のようです。

対象商品:
20352797
2021-12-26
用途:
車のマフラー
その他業種

車のマフラーと中間パイプに使用しました。
塗って直ぐなので耐久性は判りません。

作業性は高いです。
薄くよく伸びて塗りやすいです。
乾きも早く、この時期でも1時間もすれば手で触れても大丈夫、ベタツキ感もありません。

対象商品:
20352806
2022-03-08
用途:
バイクの補修に

この耐熱塗料の使用は2缶目である。以前はこんなに小口はなかったように思う。800g缶を買って、「耐熱塗料をこれだけ塗るには何十年かかるやら」と思っていたら、10年ほどで使い切った。
主な利用方は空冷バイクのシリンダ塗装と車のディスクブレーキ塗装面への塗布である。
バイクのシリンダへは刷毛で塗っても、だいたいきれいに濡れる。これを塗ろうと思うときはアルミが錆びてきた状態なので、多少の刷毛むらは気にならない。むしろ、シリンダがきれいになって満足感がある。
車のディスクブレーキは新車購入時にすぐに塗るのが最も効果的だ。刷毛でベンチレーテッドの部分も丁寧に塗るとさびさびだらけにならない。
すぐに錆びだらけになってしまうドラムブレーキに塗っておくのも良い。
お気に入りだが、難点は刷毛で塗るには少し薄すぎることぐらいかな。

対象商品:
20352806
2021-04-02
用途:
錆止め
建設業・工事業

自動車ブレーキローターの錆止めに使いました。スプレータイプは養生が大変なのでハケ塗りタイプを探していました。とても塗りやすく錆止めでカラーも付いて大変満足いく商品でした、ブレーキローターが濡れても錆びなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20352806
2021-01-06
用途:
自転車のメンテ(マフラーさび)
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品は、錆と耐熱性能を維持していました。特に問題なく補修出来維持出来ています。大満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする