※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3230T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20353157 品番SYJ3230T-6LNZ
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数4 定格電圧(V)(6) DC12 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする