※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3440
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
注文コード
20353848
品番
SYJ3440-5WAOU-Q
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(WAO) コネクタケーブルなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード