※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3540

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20353954 品番SYJ3540-5WAOU-Q
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする