オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
ボーセーNeos 上塗NCL-200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
黒
注文コード
20354662
品番
NCL-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的な耐熱・耐食性
カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。
色
黒
使用場所
屋外用
特性
耐熱
仕様
ツヤ消
耐熱温度(℃)
200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※調色は限られた色調となりますのでご相談ください。