オキツモ
耐沸騰水塗料上塗用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
1缶(16kg)
1缶(4kg)
1缶(1kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
20355256
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。
沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。
塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。
環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
用途
蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面
蒸気発生装置・オートグレーブの内面
温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。
色
白
特性
耐久
仕様
グレーツヤ消し
耐熱温度(℃)
120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※飲料水・風呂・食品容器にはお使いいただけません