※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 注文コード20355668 品番SYJ5220-5LZE-M5-F-X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,950
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など26種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置ダブルソレノイド ポート数5 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする