※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類M 管接続口径(M5) M5×0.8 注文コード20355738 品番SYJ5220-5W4-M5-Q
参考基準価格(税別)¥17,110 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など26種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(M5) M5×0.8 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする