※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ524
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20355853
品番
SYJ524-1L-01N
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
(01) 1/8ポートサブプレート付
定格電圧(V)
(1) AC100
ボディオプション
(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(N) NPT
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード