※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5253

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20356149 品番 SYJ5253-5LSD-01
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8サブプレート付 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする