※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5440

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 注文コード20356964 品番SYJ5440-5GR
参考基準価格(税別)¥16,390 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) コイル(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする