※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5520

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手 注文コード20357217 品番SYJ5520-5MOZ-C4
参考基準価格(税別)¥17,110 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする