※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7423

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20359563 品番 SYJ7423-1DZ-C8
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする