※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7423

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20359615 品番 SYJ7423-5LOU-01-Q
参考基準価格(税別)¥17,160 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする