※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7520

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20359789 品番 SYJ7520-5YO-01F-X20-Q
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 仕様(-X20) 直接配管形 外部パイロッド 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(01) 1/8 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(F) G 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする