※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7540

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 注文コード20359816 品番SYJ7540-2LZ
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法など3種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする