投げ込み式酸素濃度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20360655 品番 XO-326UsA-5mケーブル
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

0〜25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品

警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
検知対象ガス酸素(O2) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 採取方式拡散式 表示方式LCDデジタル3桁 指示精度±0.5vol%以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃)-10〜40 使用湿度範囲30〜85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×170×29 質量(g)約340(レザーケース、電池を含む) 付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント コード長さ(m)5(本体巻取式) 測定範囲(vol%)0〜25.0vol% アズワン品番1-8752-05
注意
※防爆規格の適用により、使用できる電池のメーカー指定がございます(パナソニック製 LR6)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする