酸素・硫化水素濃度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20360664 品番XOS-326
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル

付属品
レザーケース
ショルダーベルト
単3アルカリ×2本
フィルタエレメント×2枚
測定範囲
酸素:0〜25.0vol%
硫化水素:0〜30.0ppm
(サービスレンジ50ppmまで)
探知・警報方式
1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅
2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
分解能
酸素:0.1vol%
硫化水素:0.5ppm
センサー寸法(mm)
Φ44XH75(突起部を除く)
センサ延長ケーブル:5m
電池寿命(時間)
連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)
※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
応答時間(秒)
酸素:20以内(90%応答)
硫化水素:30以内(90%応答)
※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理
酸素:隔膜ガルバニ電池式
硫化水素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.5vol%以内
硫化水素:FS±5%以内
※同一測定条件下による
警報設定濃度
酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
延長ケーブル(m)5m 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体酸素・硫化水素 表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く) ガス採気方式拡散式
注意
※注文コード20083817の検査成績書の日付が【2024.04.27】となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20360664
2021-07-22
用途:
雨水槽内に入いる時
有限会社山下インテリアルクリーニングサービス 様 (サービス業)

3日以内出荷とあったので、注文したが8日後の29日出荷なので
意味が無い

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。土日祝は配送を行っておりませんので、ご依頼日によっては通常よりお日にちをいただくことがございます。ご不明な点等ございましたら、問い合わせ窓口までご相談ください。よろしくお願いいたします。

対象商品:
20360664
2016-05-12
用途:
ピット内作業
株式会社ワンダー 様 (建設業・工事業)

以前にも使用したことがあったので使いやすくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする