酸素検知器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20360673 品番 XO-2200
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)

連続使用時間
約5000時間
(無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品単4形アルカリ乾電池1本、燦然ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約75(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)20秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 使用温湿度範囲-10℃〜40℃、30〜90%RH以下(但し、結露なきこと) 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 防爆構造Exib II BT3 測定範囲(vol%)0〜25 警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動 アズワン品番1-8793-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20360673
2017-10-23
用途:
タンク内の酸素測定
製造業

タンク内の酸素測定のために購入しました。
扱いも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする