曜日別特売
3288-A ソフト吸収パンツⅡ  紳士用 東京エンゼル 20361093

ソフト吸収パンツⅡ 紳士用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード20361093品番3288-A
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890
仕様安心保水量30mL、DES、消臭、ゴム交換グレーサイズSウエスト(cm)66~76生地表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(四層構造)洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)対象紳士用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする