曜日別特売
3288-A ソフト吸収パンツⅡ  紳士用 東京エンゼル 20361118

ソフト吸収パンツⅡ 紳士用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード20361118品番3288-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
仕様安心保水量30mL、DES、消臭、ゴム交換グレーサイズLウエスト(cm)82~92生地表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(四層構造)洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)対象紳士用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
203611183288-A203612153277-A3288-A 安心ドライパンツⅡ  紳士用 東京エンゼル 20361215安心ドライパンツⅡ 紳士用東京エンゼル1枚
3,298
税込3,628
ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする