東京エンゼル
安心ドライパンツⅡ 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20361197
品番
3277-A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
S
仕様
安心保水量50mL、DES、消臭、ゴム交換
ウエスト(cm)
66~76
対象
紳士用
生地
表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(五層構造)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)