※寸法図

10×13 スパナ 両口 モノタロウ 20361565 10×13 スパナ 両口 モノタロウ 20361565 10×13 スパナ 両口 モノタロウ 20361565

スパナ 両口

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20361565 品番 10×13
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。

呼び寸法(mm)10×13 全長L(mm)146 用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 寸法T(mm)5.6 二面幅(mm)10×13 寸法A1(mm)10 商品構成単品 寸法A2(mm)13 寸法C1(mm)26 寸法C2(mm)29
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20361547
2025-11-16
用途:
機器メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

安い割にはナットの密着度も高く軽作業での使用では十分です。

2025-04-25
用途:
バイクの携帯工具に
卸売・小売業

バイクの携帯工具として、ソケットやヘックスレンチ、ドライバー等をモノタロウのもので揃えてありましたが
クラッチワイヤーの調整にスパナが必要となったので、やはりモノタロウのものを購入しました。
使い勝手は普通?で十分に働いてくれますので安価なこともあり、大変満足しています。

対象商品:
20361583
2025-04-09
用途:
建築金物のボルト固定
建設業・工事業

2ヶ月前に注文した両口ラチェットレンチが2度の出荷遅延で届かないので必要に駆られて購入。
最初からこれを2本購入すれば良かった…は結果論ですが、本品には十分満足です。

2025-12-24
用途:
ボルト・ナット締め全般
日新電機株式会社 様 (製造業)

特に問題なく使用できております。良いと思います。納期も早かったです。

2025-07-11
用途:
床束の高さ調節
不動産業

手に馴染み、錆びにも強そうで長持ちしそうです。高さ調節をしてみると作業がし易いと感じました。

2024-12-10
用途:
メンテナンス用
サービス業

重機のメンテナンスで工具が足りなかったので購入。単品で買えるのでちょうどいい

2025-06-24
用途:
補修用

お値段以上だと思います。安心して使えると思います。

対象商品:
20361538
2024-04-29
用途:
バイクの整備に
製造業

ほとんどのボルトは8mm以上で、6mm/7mmの出番は滅多にないのですが、たまに使うため、工具箱の中には車載工具みたいな安っぽい6mm/7mmスパナが入っていました。
滅多に使わなくてもさすがにヘタってきたので、このたびリニューアルしました。
モノタロウのスパナはそこそこ硬くて粘り強いので不満はありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする