曜日別特売
DC10SA 充電器 マキタ 20363753

充電器

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20363753品番DC10SA
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
適合バッテリーBL1015、BL1020B、BL1040B長さ(mm)120幅(mm)163質量(kg)0.63高さ(mm)73出力電圧(V)直流10.8入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流5入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)22、30。60充電入力容量(VA)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363753
2025-04-27
用途: 掃除の際に使用
農・林・水産業

届いてすぐに使用していますが、問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 20363753
2022-02-01
用途: 農作業用
農・林・水産業

電池を充電するには、ちょうどよいです。
充電完了の信号が出ないけど、支障は、ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 20363753
2022-01-31
用途: 農作業用
農・林・水産業

使いやすく良いと思います。
電池を取り付ける際少し間違える。
電池を取り付ける際の作業性を改善していただければ、もっと良くなると思います。

対象商品 : 20363753
2021-08-27
用途: 作業機械、及び充電ラジオの充電用として
農・林・水産業

説明書通りに効用を発揮。注文の翌日に到着し、急ぎの方は是非利用されるべきです。速やかな対応に感謝です。

対象商品 : 20363753
2020-10-04
用途: 木工作業全般
雄工房サービス業

電池・充電器共に使いやすい
容量は使い切っていないのでわからない

対象商品 : 20363753
2018-03-17
用途: 自動車の掃除

代替品がないので最安値を探しました。電池の最安値品は他の店で買いました。モノタロウ、もっと安くして。

1が参考にしています
対象商品 : 20363753
2017-09-01
用途: ファン付き作業服
尾堂産業有限会社建設業・工事業

非常にコンパクトで使いやすいが、値段がたかいと感じた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする