マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
エンジンカッタ用カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364846
品番
A-53861
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径(mm)
305
リング内径(Φmm)
20・22・25.4
内径(mm)
30.5
厚さ(mm)
2.8
高さ(mm)
9.7
タイプ
305
適合カッター
4112・EK732/A(EK730)