エンジンカッタ用カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20364855 品番 A-53877
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径(mm)355 リング内径(Φmm)22・25.4 内径(mm)30.5 厚さ(mm)3 高さ(mm)9.7 タイプ355 適合カッターEK733(EK731/DPC7301・DPC9501)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする